OMRON - Digitale E/A-Baugruppe, 32 x TTL-Eingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151272
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V
Versorgungsspannung DC - 12 .. 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 32
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854881015
Sonepar Artikelnummer
120413985
Hersteller Artikelnummer
151272
Hersteller Typ
CJ1W-MD563
Hersteller Artikel Nr.:
151272
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung DC:
12 .. 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
3.5 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
4.5 .. 5.5 V
Ausgangsstrom:
0.035 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
4.5 .. 5.5 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 .. 32 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
31 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
83.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85412900
Gewicht:
0.147 kg


