OMRON - DIN-Schienensockel für Sicherheitsrelais G7S-E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113493
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854872655
Sonepar Artikelnummer
120412722
Hersteller Artikelnummer
113493
Hersteller Typ
P7S-14F-END DC24
Hersteller Artikel Nr.:
113493
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
14
Breite:
90.5 mm
Höhe:
80 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.111 kg


