OMRON - DIN-Schienensockel für Sicherheitsrelais G7SA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 377195
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583409071
Sonepar Artikelnummer
120412754
Hersteller Artikelnummer
377195
Hersteller Typ
P7SA-10F-ND DC24
Hersteller Artikel Nr.:
377195
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
10
Breite:
72 mm
Höhe:
60.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
22.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.618 kg


