OMRON - DIN-Schienensockel für Sicherheitsrelais G7SA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 377196
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583409088
Sonepar Artikelnummer
120412755
Hersteller Artikelnummer
377196
Hersteller Typ
P7SA-14F-ND DC24
Hersteller Artikel Nr.:
377196
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
14
Breite:
72 mm
Höhe:
60.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.067 kg


