OMRON - DIN-Schienensockel für Sicherheitsrelais G7SA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 677437
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734136150
Sonepar Artikelnummer
120412768
Hersteller Artikelnummer
677437
Hersteller Typ
P7SA-10F-ND-PU 24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
677437
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
10
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
61 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.681 kg


