OMRON - Drehgeber, Absolut, Auflösung: 256 PPR, 8-bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 128074
Ausführung - Absolutwertgeber
Physikalisches Messprinzip - optisch
Max. Impulszahl - 256
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854588549
Sonepar Artikelnummer
120416767
Hersteller Artikelnummer
128074
Hersteller Typ
E6CP-AG5C-C 256 5M
Hersteller Artikel Nr.:
128074
Ausführung:
Absolutwertgeber
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Max. Impulszahl:
256
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Baugröße:
50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der Umdrehungen:
1000
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
256
Impulszahl pro Umdrehung:
5000
Durchmesser der Welle:
5.98 .. 5.992 mm
Programmierbar:
Nein
Ausführung des Übertragungsweges:
Kupfer
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP50
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.427 kg


