OMRON - Drehgeber, Absolut, Auflösung: 360 PPR, 10-bit, BCD Ausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 154208
Ausführung - Absolutwertgeber
Physikalisches Messprinzip - optisch
Max. Impulszahl - 360
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853371975
Sonepar Artikelnummer
120416775
Hersteller Artikelnummer
154208
Hersteller Typ
E6F-AB3C-C
Hersteller Artikel Nr.:
154208
Ausführung:
Absolutwertgeber
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Max. Impulszahl:
360
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel radial
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Baugröße:
60 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der Umdrehungen:
5000
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
360
Impulszahl pro Umdrehung:
10000
Durchmesser der Welle:
9 .. 10 mm
Programmierbar:
Nein
Ausführung des Übertragungsweges:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.686 kg


