Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Drehgeber, Absolut, Auflösung: 3600, 2m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Drehgeber, Absolut, Auflösung: 3600, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 128260

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Max. Impulszahl - 3600

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B+0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854871474

Sonepar Artikelnummer

120416781

Hersteller Artikelnummer

128260

Hersteller Typ

E6C3-CWZ5GH 3600P/R 2M

Hersteller Artikel Nr.:

128260

Ausführung:

Inkrementalgeber

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Max. Impulszahl:

3600

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B+0

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Baugröße:

50 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der Umdrehungen:

5000

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

3600

Impulszahl pro Umdrehung:

125000

Durchmesser der Welle:

7 .. 8 mm

Programmierbar:

Nein

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.295 kg

Drehgeber - Absolutdrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 3600