Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Drehgeber, Absolutdrehgeber für Achse Ø 50mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Drehgeber, Absolutdrehgeber für Achse Ø 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 128234

  • Ausführung - Absolutwertgeber

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Max. Impulszahl - 720

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854871214

Sonepar Artikelnummer

120416771

Hersteller Artikelnummer

128234

Hersteller Typ

E6C3-AG5B 720P/R 2M

Hersteller Artikel Nr.:

128234

Ausführung:

Absolutwertgeber

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Max. Impulszahl:

720

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Baugröße:

50 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der Umdrehungen:

5000

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

720

Impulszahl pro Umdrehung:

20000

Durchmesser der Welle:

7 .. 8 mm

Programmierbar:

Nein

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.322 kg

Drehgeber - Absolutdrehgeber für Achse Ø 50mm