Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Drehgeber, Inkremental, Auflösung: 500, 0.5m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Drehgeber, Inkremental, Auflösung: 500, 0.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 235935

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Max. Impulszahl - 500

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B+0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648295529

Sonepar Artikelnummer

120416795

Hersteller Artikelnummer

235935

Hersteller Typ

E6B2-CWZ1X 500P/R 0.5M

Hersteller Artikel Nr.:

235935

Ausführung:

Inkrementalgeber

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Max. Impulszahl:

500

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B+0

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Baugröße:

40 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der Umdrehungen:

6000

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

500

Impulszahl pro Umdrehung:

100000

Durchmesser der Welle:

5.979 .. 6 mm

Programmierbar:

Nein

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP50

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.132 kg

Inkrementaldrehgeber E6B2-CWZ1X von OMRON, 500 Pulse/Umdrehung, Kabel 0,5 m. Kompakter Inkrementaldrehgeber für Drehzahl- und Positionsmessung