Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Drehgeber, Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 40mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Drehgeber, Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 235972

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Max. Impulszahl - 1000

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B+0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648295642

Sonepar Artikelnummer

120416796

Hersteller Artikelnummer

235972

Hersteller Typ

E6B2-CWZ1X 1000P/R 2M

Hersteller Artikel Nr.:

235972

Ausführung:

Inkrementalgeber

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Max. Impulszahl:

1000

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B+0

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Baugröße:

40 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der Umdrehungen:

6000

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

1000

Impulszahl pro Umdrehung:

100000

Durchmesser der Welle:

5 .. 6 mm

Programmierbar:

Nein

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP50

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.247 kg

Inkrementaldrehgeber E6B2-CWZ1X von OMRON, 1000 Pulse/Umdrehung, Kabel 2 m. Hohe Auflösung von 1000 Imp./U für präzise Positioniervorgänge an Achsen mit Ø 40-mm-Welle