OMRON - Drehgeber, Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 40mm, Auflösung: 360

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 235997
Ausführung - Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip - optisch
Max. Impulszahl - 360
Signalausgänge des Drehgebers - A+B+0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648295147
Sonepar Artikelnummer
120416804
Hersteller Artikelnummer
235997
Hersteller Typ
E6B2-CWZ6C 360P/R 0.5M
Hersteller Artikel Nr.:
235997
Ausführung:
Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Max. Impulszahl:
360
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B+0
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der Umdrehungen:
6000
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
360
Impulszahl pro Umdrehung:
100000
Durchmesser der Welle:
5 .. 6 mm
Programmierbar:
Nein
Ausführung des Übertragungsweges:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP50
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.131 kg


