Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Drehgeber, inkrementell, 100 Hz/Umdrehung, 12 bis 24 VDC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Drehgeber, inkrementell, 100 Hz/Umdrehung, 12 bis 24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 128484

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Max. Impulszahl - 100

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853366490

Sonepar Artikelnummer

120416784

Hersteller Artikelnummer

128484

Hersteller Typ

E6A2-CW5C 100P/R 0.5M

Hersteller Artikel Nr.:

128484

Ausführung:

Inkrementalgeber

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Max. Impulszahl:

100

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Baugröße:

25 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der Umdrehungen:

5000

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

100

Impulszahl pro Umdrehung:

30000

Durchmesser der Welle:

3.988 .. 4 mm

Programmierbar:

Nein

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP50

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.054 kg

Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 25mm - Ausgangsphase A,B, NPN-offener Kollektor - Auflösung: 100 - Versorgung 12..24VDC