Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Drehgeber, Zubehör, Wellenkupplung 4mm Durchmesser

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Drehgeber, Zubehör, Wellenkupplung 4mm Durchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 128545

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 90299000

  • Gewicht - 0.004 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853373498

Sonepar Artikelnummer

120412302

Hersteller Artikelnummer

128545

Hersteller Typ

E69-C04B

Hersteller Artikel Nr.:

128545

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90299000

Gewicht:

0.004 kg

Drehgeber