OMRON - Drucktaster A22NZ Ø22, bezel plastic, FULL GUARD, MOMENTARY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 663373
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583711921
Sonepar Artikelnummer
120414889
Hersteller Artikelnummer
663373
Hersteller Typ
A22NZ-BGM-TWA
Hersteller Artikel Nr.:
663373
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Breite der Öffnung:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
22.3 mm
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
13
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.020 kg


