OMRON - Drucktastereinheit, quadratisch, schaltend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 153633
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform der Linse - quadratisch
Lochdurchmesser - 16 mm
Bauform des Knopfes - flach
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853009786
Sonepar Artikelnummer
120414875
Hersteller Artikelnummer
153633
Hersteller Typ
A165-CAA
Hersteller Artikel Nr.:
153633
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Breite der Öffnung:
16 mm
Höhe der Öffnung:
16 mm
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.325 kg


