OMRON - Drucktastereinheit, rund, tastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160036
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 16 mm
Bauform des Knopfes - hoch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853009830
Sonepar Artikelnummer
120414880
Hersteller Artikelnummer
160036
Hersteller Typ
A165-CTM
Hersteller Artikel Nr.:
160036
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
16 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Breite der Öffnung:
16 mm
Höhe der Öffnung:
16 mm
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.310 kg


