Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - E/A-Anschlusskabel, ungeschirmt, MIL34 MIL34, 0,5 m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - E/A-Anschlusskabel, ungeschirmt, MIL34 MIL34, 0,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 675179

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 0.5 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583497825

Sonepar Artikelnummer

120413427

Hersteller Artikelnummer

675179

Hersteller Typ

XW2Z-0050EE-L

Hersteller Artikel Nr.:

675179

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

0.5 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.076 kg

E/A-Anschlusskabel XW2Z-0050EE-L von OMRON, ungeschirmt, mit MIL34-Steckverbindern an beiden Enden, Länge 0,5 m. Dient zur schnellen und fehlerfreien Verdrahtung von OMRON-SPS-Modulen mit kompakten E/A-Einheiten ohne Einzeladerverdrahtung. Kompatibel mit entsprechenden OMRON-SPS-Klemmenblöcken.