OMRON - E5CB/E5CC Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353471
Übertragungsrate - 38.4 kBit/s
Dienst Primärseite - USB
Anschlussart Primärseite - USB
Bidirektional - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583020627
Sonepar Artikelnummer
120412916
Hersteller Artikelnummer
353471
Hersteller Typ
E58-CIFQ2
Hersteller Artikel Nr.:
353471
Übertragungsrate:
38.4 kBit/s
Dienst Primärseite:
USB
Anschlussart Primärseite:
USB
Bidirektional:
Ja
Dienst Sekundärseite:
USB
Anschlussart Sekundärseite:
sonstige
Überstromschutz:
Nein
Nennstromaufnahme:
450 mA
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.219 kg


