OMRON - E5CB/E5CC Zubehör - Frontanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 356821
Übertragungsrate - 38.4 kBit/s
Dienst Primärseite - USB
Anschlussart Primärseite - sonstige
Bidirektional - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583097667
Sonepar Artikelnummer
120412918
Hersteller Artikelnummer
356821
Hersteller Typ
E58-CIFQ2-E
Hersteller Artikel Nr.:
356821
Übertragungsrate:
38.4 kBit/s
Dienst Primärseite:
USB
Anschlussart Primärseite:
sonstige
Bidirektional:
Ja
Dienst Sekundärseite:
USB
Anschlussart Sekundärseite:
sonstige
Überstromschutz:
Nein
Nennstromaufnahme:
0 mA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.155 kg


