OMRON - Eingangsbaugruppe, 16 x 100-120 VAC-Eingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 315597
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V
Versorgungsspannung DC - 0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648706025
Sonepar Artikelnummer
120414006
Hersteller Artikelnummer
315597
Hersteller Typ
CJ1W-IA111
Hersteller Artikel Nr.:
315597
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung DC:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Art der Eingangsspannung:
AC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
7 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
85 .. 132 V
Ausgangsstrom:
0 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
18 .. 48 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
31 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
89 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.171 kg


