Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Eingangsbaugruppe, 32 x 24 VDC-Eingänge, hochgeschwindigkeit

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Eingangsbaugruppe, 32 x 24 VDC-Eingänge, hochgeschwindigkeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270545

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 32

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648610537

Sonepar Artikelnummer

120414002

Hersteller Artikelnummer

270545

Hersteller Typ

CJ1W-ID233

Hersteller Artikel Nr.:

270545

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Versorgungsspannung DC:

24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

32

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

4.1 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

20.4 .. 26.4 V

Ausgangsstrom:

0 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 V

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

20 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

83.6 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.133 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - Basis-Erweiterungsbaugruppe - 32 Digitaleingänge - 24VDC, hochgeschwindigkeit - Min.Schaltzeit Ein:15µs Aus:90µs - MIL-Steckverbinder - IP20 - cULus, CE, NK, Lloyds