Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Elektrode Edelstahl(SUS201), Länge 1m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Elektrode Edelstahl(SUS201), Länge 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 155001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 90321020

  • Gewicht - 0.172 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853384531

Sonepar Artikelnummer

120412600

Hersteller Artikelnummer

155001

Hersteller Typ

F03-01 SUS201

Hersteller Artikel Nr.:

155001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.172 kg

Messelektrode F03-01 SUS201 von OMRON aus austenitischem Edelstahl (Werkstoff SUS201) mit einer Länge von 1 m. SUS201 bietet gute Korrosionsbeständigkeit für allgemeine Industrieanwendungen und stellt eine wirtschaftliche Alternative zur SUS316-Variante dar. Einsatz im OMRON F03-Niveauregler-System zur elektrischen Füllstandserfassung.