Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Elektrode Edelstahl(SUS316), Länge 1m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Elektrode Edelstahl(SUS316), Länge 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 153056

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 90321020

  • Gewicht - 4.615 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853384548

Sonepar Artikelnummer

120412598

Hersteller Artikelnummer

153056

Hersteller Typ

F03-01 SUS316

Hersteller Artikel Nr.:

153056

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

4.615 kg

Messelektrode F03-01 SUS316 von OMRON aus hochwertigem Edelstahl (Werkstoff SUS316) mit einer Länge von 1 m. SUS316 bietet gegenüber Standardedelstahl eine erhöhte Beständigkeit gegen Chloride und aggressive Medien. Einsatz im OMRON F03-Niveauregler-System zur elektrischen Füllstandserfassung in korrosiven Flüssigkeiten.