Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Elektrodenhalter für 1 Elektrode, 250°C, 19,6 Bar

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Elektrodenhalter für 1 Elektrode, 250°C, 19,6 Bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 137186

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 90321020

  • Gewicht - 0.076 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853143695

Sonepar Artikelnummer

120412593

Hersteller Artikelnummer

137186

Hersteller Typ

BS-1

Hersteller Artikel Nr.:

137186

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.076 kg

Niveauregler - Zubehör für Niveauregler 61F-GP-N8 - Einzel-Elektrodenhalter