Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Elektrodensatz, Halter & Edelstahl-Elektroden, 1 m lang

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Elektrodensatz, Halter & Edelstahl-Elektroden, 1 m lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143136

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 90321020

  • Gewicht - 6.677 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853724153

Sonepar Artikelnummer

120412594

Hersteller Artikelnummer

143136

Hersteller Typ

PS-31 SUS304 1000MM

Hersteller Artikel Nr.:

143136

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

6.677 kg

Niveauregler - Zubehör für Niveauregler 61F-GP-N8 - Elektrodenhalter mit 3 Elektroden 1000mm