Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Elektrodensatz, Halter & Edelstahl-Elektroden, 300 mm lang

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Elektrodensatz, Halter & Edelstahl-Elektroden, 300 mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 157459

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 90321020

  • Gewicht - 0.125 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853724160

Sonepar Artikelnummer

120412602

Hersteller Artikelnummer

157459

Hersteller Typ

PS-31 SUS304 300MM

Hersteller Artikel Nr.:

157459

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.125 kg

Niveauregler - Zubehör für Niveauregler 61F-GP-N8 - Elektrodenhalter mit 3 Elektroden 300mm