OMRON - Elektronischer Schutzschalter, 4 Kanäle, max 10 A pro Kanal, 24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 689505
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85362010
Gewicht - 0.197 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734494106
Sonepar Artikelnummer
121022017
Hersteller Artikelnummer
689505
Hersteller Typ
S8V-CP0424
Hersteller Artikel Nr.:
689505
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.197 kg
Elektronischer Schutzschalter, 4 Kanäle, max 10 A pro Kanal, 24 VDC, OMRON


