OMRON - Elektronischer Schutzschalter, 8 Kanäle, max 10 A pro Kanal, 24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 689503
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85362010
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734494120
Sonepar Artikelnummer
121022018
Hersteller Artikelnummer
689503
Hersteller Typ
S8V-CP0824
Hersteller Artikel Nr.:
689503
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.500 kg
Elektronischer Schutzschalter, 8 Kanäle, max 10 A pro Kanal, 24 VDC, OMRON


