OMRON - Empfänger f. Master-Einheit, EU-Frequenz 868,3 MHz, 8 PNP-Transistorausg, 24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 685474
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85365019
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734187756
Sonepar Artikelnummer
121402665
Hersteller Artikelnummer
685474
Hersteller Typ
A2W-RBP-WC1 EU
Hersteller Artikel Nr.:
685474
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.309 kg


