OMRON - Endplatte für Mehrfachleiter-Vierfachverbindungs-Reihenklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 676112
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734137959
Sonepar Artikelnummer
120413047
Hersteller Artikelnummer
676112
Hersteller Typ
XW5E-P2.5-2.2-1
Hersteller Artikel Nr.:
676112
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.195 kg


