OMRON - Endplatte für Mehrleiter-Reihenklemmen mit 4 Anschlüssen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 669960
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583796881
Sonepar Artikelnummer
120413043
Hersteller Artikelnummer
669960
Hersteller Typ
XW5E-P4.0-1.1-1
Hersteller Artikel Nr.:
669960
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.160 kg


