Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Endplatte für Mehrstock-Reihenklemmen, 1mm², Push-in Plus

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Endplatte für Mehrstock-Reihenklemmen, 1mm², Push-in Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 669973

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583796843

Sonepar Artikelnummer

120413041

Hersteller Artikelnummer

669973

Hersteller Typ

XW5E-P1.5-1.1-2

Hersteller Artikel Nr.:

669973

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.187 kg

Endplatte für Mehrstock-Reihenklemmen, 1mm², Push-in Plus Modelle