Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Erdungsklemme, DIN-Hutschiene, Push-In Plus, TS 35, 4 mm²

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Erdungsklemme, DIN-Hutschiene, Push-In Plus, TS 35, 4 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 669987

  • PEN-Funktion möglich - Nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 6 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583796379

Sonepar Artikelnummer

120418174

Hersteller Artikelnummer

669987

Hersteller Typ

XW5G-P4.0-1.1-1

Hersteller Artikel Nr.:

669987

PEN-Funktion möglich:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 55 °C

Breite:

6.2 mm

Tiefe:

35.25 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.630 kg

Erdungsklemme, DIN-Hutschiene, Push-In Plus, TS 35, 4 mm², grün-gelb