Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - EtherCAT Abzweigmodult, 3 Port, 24 V DC Spannungsversorgung

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - EtherCAT Abzweigmodult, 3 Port, 24 V DC Spannungsversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 355830

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Managebar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583075375

Sonepar Artikelnummer

120417544

Hersteller Artikelnummer

355830

Hersteller Typ

GX-JC03

Hersteller Artikel Nr.:

355830

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Nein

Ethernet:

Ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

3

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

3

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Layer 2:

Nein

Layer 3:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

90 mm

Breite:

25 mm

Tiefe:

78 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84718000

Gewicht:

0.156 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbussystem EtherCat - Abzweigmodul - 3 Anschlüsse - Für spezielle Netzwerkstrukturen - IP20 - CE, UC1