OMRON - EtherCAT-Kabel, verbesserte Abschirmung, M12 gerade plug / RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 671204
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 5E
Länge - 2 m
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
11 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583869301
Sonepar Artikelnummer
120413099
Hersteller Artikelnummer
671204
Hersteller Typ
XS5W-T421-DMC-SS
Hersteller Artikel Nr.:
671204
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.593 kg


