OMRON - Flüssigkeitsleckage-Sensorverstärker mit Trennungsfeststellung, Miniatur, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 676854
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V
Versorgungsspannung DC - 12 .. 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734145039
Sonepar Artikelnummer
120417439
Hersteller Artikelnummer
676854
Hersteller Typ
K7L-AT50DPB
Hersteller Artikel Nr.:
676854
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung DC:
12 .. 24 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
2
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0.8 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.8 s
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Kaskadierbar:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
15.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
83 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.072 kg


