OMRON - Fotoelektrischer Lichtleitersensor, Einweglichtschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 356126
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583049017
Sonepar Artikelnummer
120415585
Hersteller Artikelnummer
356126
Hersteller Typ
E32-T16PR 2M
Hersteller Artikel Nr.:
356126
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.054 kg
Fotoschalter - Lichtleiter-Einweglichtschranke - Lichtband 11mm breit, kontinuierlich - flexibel verlegbar, kürzbar - 2m PMMA Faser, Ø1mm - kleinster Biegeradius: 1mm - Reichweite mit E3X-DAS bis 1500mm


