OMRON - Fotoelektrischer Lichtleitersensor, Einweglichtschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 656858
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - NL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583737891
Sonepar Artikelnummer
120415630
Hersteller Artikelnummer
656858
Hersteller Typ
E32-ET16WR-1 2M
Hersteller Artikel Nr.:
656858
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
0.278 kg
Fotoschalter - Lichtleiter-Einweglichtschranke - Lichtband 70mm breit, kontinuierlich - für flexible Verlegung, kürzbar - 2m PMMA Faser, Ø2,2mm - kleinster Biegeradius: 1mm


