Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Fotoelektrischer Lichtleitersensor, Einweglichtschranke, M4

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Fotoelektrischer Lichtleitersensor, Einweglichtschranke, M4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182793

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Max. Ausgangsstrom - 0 mA

  • Nenntastweite - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648094702

Sonepar Artikelnummer

120415567

Hersteller Artikelnummer

182793

Hersteller Typ

E32-TC500 5M

Hersteller Artikel Nr.:

182793

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Max. Ausgangsstrom:

0 mA

Nenntastweite:

200 mm

Schaltfrequenz:

-8888 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

Nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart:

sonstige

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

33.5 mm

Länge des Verstärkers:

71.8 mm

Durchmesser Sensor:

4 mm

Anzeige:

sonstige

Einstellverfahren:

sonstige

Gehäusebauform:

Stab

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

0 mA

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Umgebungstemperatur:

-40 .. 70 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

Nein

AWG-Nummer:

-8888

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.167 kg

Fotoschalter - Lichtleiter-Einweglichtschranke - Kopf: M4 - 5m PMMA Faser - kleinster Biegeradius: 25mm