OMRON - Fotoelektrischer Lichtleitersensor, Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131578
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Max. Ausgangsstrom - 0 mA
Nenntastweite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854634741
Sonepar Artikelnummer
120415547
Hersteller Artikelnummer
131578
Hersteller Typ
E32-D14LR 2M
Hersteller Artikel Nr.:
131578
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Max. Ausgangsstrom:
0 mA
Nenntastweite:
150 mm
Schaltfrequenz:
-8888 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Mit Austastfunktion:
Nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
33.5 mm
Länge des Verstärkers:
71.8 mm
Durchmesser Sensor:
6 mm
Anzeige:
sonstige
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Laserschutzklasse:
sonstige
Leerlaufstrom:
0 mA
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
Nein
AWG-Nummer:
-8888
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.055 kg


