Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Fotoelektrischer Lichtleitersensor, Reflexionslichttaster

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Fotoelektrischer Lichtleitersensor, Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182525

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Max. Ausgangsstrom - -8888 mA

  • Nenntastweite - 90 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648094931

Sonepar Artikelnummer

120415563

Hersteller Artikelnummer

182525

Hersteller Typ

E32-D21 2M

Hersteller Artikel Nr.:

182525

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Max. Ausgangsstrom:

-8888 mA

Nenntastweite:

90 mm

Schaltfrequenz:

-8888 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

Nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart:

sonstige

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

5.5 mm

Länge des Verstärkers:

11 mm

Durchmesser Sensor:

2.5 mm

Anzeige:

sonstige

Einstellverfahren:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

-8888 mA

Lichtart:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 .. 70 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

Nein

AWG-Nummer:

-8888

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.017 kg

Fotoschalter - Lichtleitertaster - Kopf: M3 - robotiktauglich - 2m PMMA Faser - kleinster Biegeradius: 4mm - Tastweite mit E3X-DAS bis 50mm