OMRON - Fotoelektrischer Sensor, kompakt, quadratisch, Edelstahl, BGS, 200 mm, rote LED,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690955
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.108 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734512954
Sonepar Artikelnummer
121087628
Hersteller Artikelnummer
690955
Hersteller Typ
E3AS-L200MT-M1TJ 0.3M
Hersteller Artikel Nr.:
690955
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.108 kg
Edelstahl-Lichttaster mit Hintergrundausblendung (BGS) und roter LED, Erfassungsbereich bis 200mm für exakte Positionierung.


