OMRON - Fotoelektrischer Sensor, kompakt, quadratisch, Edelstahl, BGS, 80 mm, rote LED,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690949
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.108 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734513104
Sonepar Artikelnummer
121087633
Hersteller Artikelnummer
690949
Hersteller Typ
E3AS-L80MT-M1TJ 0.3M
Hersteller Artikel Nr.:
690949
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.108 kg
Kompakter Sensor aus Edelstahl mit Hintergrundausblendung, rote LED zur optischen Ausrichtung, Reichweite 80mm.


