OMRON - Fotoelektrischer Sensor, kompakt quadratisch, Edelstahl, TOF, 1000 mm, Infrarotl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690968
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.108 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734512657
Sonepar Artikelnummer
121087617
Hersteller Artikelnummer
690968
Hersteller Typ
E3AS-F1000IMT-M1TJ 0.3M
Hersteller Artikel Nr.:
690968
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.108 kg
Infrarot-Lichttaster in Edelstahl (TOF) mit einer Reichweite von 1000mm, besonders resistent gegen Reinigungsmittel und Umwelteinflüsse.


