OMRON - Fotoelektrischer Sensor, kompakt, quadratisch, Edelstahl, TOF, 1500 mm, Infrarot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690981
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.107 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734512350
Sonepar Artikelnummer
121087606
Hersteller Artikelnummer
690981
Hersteller Typ
E3AS-F1500IMT-M1TJ 0.3M
Hersteller Artikel Nr.:
690981
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.107 kg
Kompakter Time-of-Flight (TOF) Sensor in Edelstahlbauweise, Reichweite bis 1500mm, nutzt Infrarotlicht zur präzisen Objekterkennung.


