OMRON - Fotoelektrischer Sensor, kompakt, quadratisch, Kunststoffgehäuse, TOF, 1000 mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690211
Einstellbereich - 50 .. 1000 mm
Bemessungsschaltabstand - 1000 mm
Max. Schaltabstand - 1000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734512787
Sonepar Artikelnummer
120904905
Hersteller Artikelnummer
690211
Hersteller Typ
E3AS-F1000IPT M3
Hersteller Artikel Nr.:
690211
Einstellbereich:
50 .. 1000 mm
Bemessungsschaltabstand:
1000 mm
Max. Schaltabstand:
1000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
50 .. 1000 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
Nein
Mit Zeitfunktion:
Ja
Mit Reflektor:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Nein
Einstellverfahren:
Teach-In
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
11.4 mm
Durchmesser Sensor:
11.4 mm
Höhe des Sensors:
37.9 mm
Länge des Sensors:
22 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
10 mA
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Reaktionszeit:
90 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Schaltfrequenz:
11 Hz
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Lichtart:
Laserdiode, Infrarotlicht
Lichtfleck:
7100 mm²
AWG-Nummer:
23
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.074 kg


