OMRON - Fotoelektrischer Sensor, kompakt, quadratisch, Kunststoffgehäuse, TOF, 1000 mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690961
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.089 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734512800
Sonepar Artikelnummer
121087623
Hersteller Artikelnummer
690961
Hersteller Typ
E3AS-F1000IPT-M1TJ 0.3M
Hersteller Artikel Nr.:
690961
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.089 kg
Fotoelektrischer Sensor (Kunststoff, TOF) mit 1000mm Reichweite, optimiert für kompakte Einbausituationen.


