OMRON - Fotoelektrischer Sensor, kompakt, quadratisch, Kunststoffgehäuse, TOF, 1500 mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690974
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.089 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734512503
Sonepar Artikelnummer
121087612
Hersteller Artikelnummer
690974
Hersteller Typ
E3AS-F1500IPT-M1TJ 0.3M
Hersteller Artikel Nr.:
690974
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.089 kg
Fotoelektrischer Sensor im Kunststoffgehäuse mit TOF-Technologie und 1500mm Erfassungsbereich, ideal für Standard-Automatisierungsaufgaben.


