OMRON - Fotoelektrischer Sensor, retroreflektierend, 3m, DC, 3-adrig, NPN/PNP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 239815
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.235 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648357289
Sonepar Artikelnummer
120416300
Hersteller Artikelnummer
239815
Hersteller Typ
E3S-CR61 5M
Hersteller Artikel Nr.:
239815
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.235 kg
Fotoschalter - Reflexionslichtschranke, Reichweite 2m - Zink-Spritzguss, quader - rot 700nm, 1ms, 10..30VDC, PNP/NPN, LON/DON - ölbeständig - vibrationsfest & stoßfest bis 10g - Schutzklasse: IP67, IP67G - Zulassungen: CE


